Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774542
Cod. Produttore
774542
Cod. EAN
4046548011005

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ XV3 garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite integrati
  • Configurazione semplice con 12 livelli di ritardo impostabile
  • Compatto con larghezza di 45 mm per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con controllo arresto di emergenza e ripari mobili
  • Risparmio energetico grazie a tensione di alimentazione 24 V DC
  • Affidabilità garantita da uscite multiple per diverse funzioni di sicurezza
Il dispositivo PNOZ XV3 è un modulo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici. Funziona a 24 V DC e offre una configurazione con 3 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali. La sua struttura modulare e l’esecuzione del collegamento elettrico facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di automazione che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto diemergen za, ripari mobili, con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di ritardo impostabile in 12 livelli da 0,1 a 3 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV3 24V DC 3 uscite NA ritardo regolabile 0,1-3s controllo arresto emergenza ripari mobili compatto 45 mm