Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777532
Cod. Produttore
777532
Cod. EAN
4046548009460

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza PNOZ XV3.1P, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti plug-in a vite
  • Cablaggio mono/bicanale con o senza rilevamento cortocircuito
  • Avvio automatico o controllato per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tensione di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC
  • Controllo sicuro di arresto di emergenza e ripari mobili
  • Affidabilità garantita da uscite multiple e circuito di retroazione
Il dispositivo PNOZ XV3.1P è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici. Dotato di 3 contatti normalmente aperti e 1 normalmente chiuso, supporta tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua da 24 a 240 V. Questo modulo garantisce elevate prestazioni nella gestione delle funzioni di sicurezza, assicurando un collegamento elettrico sicuro e preciso. La sua struttura modulare e il design compatto lo rendono ideale per l’integrazione in sistemi di automazione industriale, offrendo una soluzione efficace per il monitoraggio e la protezione delle macchine. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti “plug-in” con tecnologia a vite, controllo di arresto diemergen za, ripari mobili, circuito di retroazione.

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV3.1P 3NA-1NC 24-240V AC/DC cablaggio mono/bicanale arresto emergenza ripari mobili