Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774530
Cod. Produttore
774530
Cod. EAN
4046548011074

Informazioni di prodotto

Il modulo di sicurezza PNOZ XV3.1 assicura un'installazione rapida e affidabile grazie al cablaggio mono/bicanale e morsetti a vite integrati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con morsetti a vite integrati
  • Configurazione semplice con 12 livelli di ritardo impostabile
  • Risparmio di tempo grazie al cablaggio mono/bicanale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dal controllo arresto di emergenza
  • Elevata sicurezza con uscite multiple e rilevamento cortocircuito
  • Efficienza energetica grazie a tensione di alimentazione a 24 V DC
Il dispositivo PNOZ XV3.1 30S è un modulo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di macchinari elettrici. Funziona con alimentazione a 24 V DC e offre una configurazione di contatti composta da 3 contatti normalmente aperti, 1 contatto normalmente chiuso e 2 contatti ausiliari normalmente aperti. La sua struttura modulare e i numerosi punti di collegamento facilitano l’installazione e l’integrazione nei sistemi di automazione industriale, garantendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il design robusto e la facilità di configurazione lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.,U B = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto diemergen za, ripari mobili, con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di ritardo impostabile in 12 livelli da 0,1 a 30 s.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV3.1 24V DC 3 contatti NA 1 NC 2 NA istantanei controllo arresto emergenza