Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774502
Cod. Produttore
774502
Cod. EAN
4046548011234

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ XV2 garantisce installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite integrati per montaggio semplice
  • Controllo arresto di emergenza con configurazione intuitiva
  • Tempo di ritardo regolabile in 12 livelli per flessibilità operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza grazie a uscite multiple con ritardo allo sgancio
  • Riduzione rischi di guasti con rilevamento cortocircuito
  • Efficienza energetica garantita da alimentazione a 24 V DC
Il dispositivo PNOZ XV2 3S 24DC è un relè di sicurezza compatto progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di 3 contatti di sicurezza e 4 contatti ausiliari, consente una gestione precisa delle funzioni di sicurezza. Alimentato a 24 V DC, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di protezione. La sua costruzione robusta e la facilità di collegamento elettrico lo rendono una soluzione efficiente per il monitoraggio e la protezione di macchinari e sistemi automatizzati. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto diemergen za, ripari mobili, con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di ritardo impostabile in 12 livelli da 0,1 a 3 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV2 24V DC 2 contatti ritardo sgancio controllo arresto emergenza