Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777601
Cod. Produttore
777601
Cod. EAN
4046548009286

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ XV1P con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite “plug-in” per un montaggio rapido
  • Compatto, larghezza di soli 22,5 mm per risparmiare spazio nel quadro elettrico
  • Avvio automatico o controllato per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile di arresto di emergenza e barriere fotoelettriche
  • Tempi di sgancio regolabili da 0,1 a 3 secondi per sicurezza personalizzata
  • Riduzione dei rischi grazie a uscite multiple (2 NA, 1 NA istantanea)
Il dispositivo PNOZ XV1P è un relè di sicurezza progettato per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione a 24 V DC. Dispone di 3 contatti di sicurezza (2 NA e 1 NA ritardato), garantendo un controllo affidabile e sicuro nei circuiti di comando. La sua struttura compatta e l'installazione su guida DIN lo rendono ideale per integrazione in quadri elettrici industriali, assicurando protezione e monitoraggio efficaci nelle applicazioni di automazione e sicurezza. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist., avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, tempo di sgancio 0,1 - 3 s.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV1P 24V DC 2NA+1NA istantanea controllo arresto emergenza quadro elettrico compatto