Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777602
Cod. Produttore
777602
Cod. EAN
4046548009279

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ XV1P garantisce affidabilità e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite “plug-in” per un montaggio rapido
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Avvio automatico o controllato per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficace di arresto di emergenza e barriere fotoelettriche
  • Tempi di sgancio regolabili da 1 a 30 secondi per adattarsi alle esigenze di sicurezza
  • Risparmio energetico grazie alla tensione di alimentazione a 24 V DC
Il dispositivo PNOZ XV1P 30S è un componente elettrico di sicurezza progettato per il controllo affidabile dei circuiti. Funziona a 24 V DC e dispone di due contatti normalmente aperti per il comando e un contatto di segnalazione normalmente aperto. Questa configurazione lo rende ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel collegamento elettrico. La sua costruzione robusta garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche più esigenti. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist., avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, tempo di sgancio 1 - 30 s.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

3,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ XV1P 24V DC 2 uscite NA controllo arresto emergenza barriere fotoelettriche compact 22,5mm