Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774051
Cod. Produttore
774051
Cod. EAN
4046548012378

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza PNOZ X7.1 con cablaggio monocanale, ideale per applicazioni di sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Risparmio di tempo con avvio automatico/manuale
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile controllo di arresto di emergenza e ripari mobili
  • Compatibilità con alimentazione 24-48 V AC/DC per risparmio energetico
  • Monitoraggio sicuro dei circuiti elettrici di sicurezza
Il dispositivo PNOZ X7.1 è un relè di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con alimentazione a 24 V AC/DC e dispone di un contatto normalmente aperto (NA) e uno normalmente chiuso (NC), garantendo un'esecuzione sicura del collegamento elettrico. La sua struttura modulare e il design compatto lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici con spazio limitato, assicurando un controllo preciso e sicuro dei circuiti di sicurezza. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Ingressi: 1 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale, UB = 48 - 24 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diem ergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

1,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X7.1 cablaggio monocanale 24-48V AC/DC controllo arresto emergenza ripari mobili 22,5 mm morsetti vite integrati