Prodotti /

Cod. Rexel
7P774326
Cod. Produttore
774326
Cod. EAN
4046548011555

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X5 ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm per risparmiare spazio nel quadro
  • Configurazione semplice con cablaggio mono/bicanale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con controllo arresto di emergenza e ripari mobili
  • Risparmio energetico grazie a tensione di alimentazione a 12 V DC
  • Affidabilità operativa con uscite 2 NO e modalità start manuale/automatica
Il dispositivo PNOZ X5 12DC 2NA è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di macchinari elettrici. Funziona con alimentazione a 12 V DC e dispone di due contatti normalmente aperti, garantendo un collegamento elettrico sicuro e preciso. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo relè è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio di funzioni di emergenza e arresto macchina. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, startmanuale/automati co, UB 12 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controlloarre sto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X5 12 V DC 2 uscite NO cablaggio mono/bicanale controllo arresto emergenza ripari mobili compatto 22,5 mm