Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774318
Cod. Produttore
774318
Cod. EAN
4046548011623

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X3 garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con o senza rilevamento cortocircuito
  • Morsetti a vite integrati per un collegamento rapido
  • Start automatico o controllato per una configurazione flessibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile dell’arresto di emergenza
  • Risparmio energetico grazie all’alimentazione a 230 V AC/24 V DC
  • Compatto con larghezza di soli 45 mm per ottimizzare lo spazio
Il dispositivo PNOZ X3 è un relè di sicurezza progettato per garantire elevati standard di protezione negli impianti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione di 230V AC o 24V DC e dispone di 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP, offrendo flessibilità nelle applicazioni di controllo e automazione. La sua costruzione compatta e il design intuitivo facilitano il collegamento elettrico e l'integrazione in sistemi di sicurezza industriale, assicurando affidabilità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicondut tore, start automatico/controllato, UB 230 V AC/24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

230 ... 230 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3 230V AC/24V DC 3 uscite NO 1 NC arresto emergenza compatto 45 mm