Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774315
Cod. Produttore
774315
Cod. EAN
4046548011647

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X3 con cablaggio versatile e controllo affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Compatibilità con cablaggio mono e bicanale
  • Controllo automatico e manuale per avvio sicuro
  • Dimensioni compatte (45 mm) per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabile monitoraggio arresto di emergenza
  • Risparmio energetico con alimentazione 115 V AC/24 V DC
  • Riparabilità per ridurre i costi di manutenzione
PNOZ X3 è un dispositivo di sicurezza elettrica progettato per garantire il controllo affidabile dei circuiti. Funziona con tensioni di 115 AC e 24 DC, offrendo una configurazione con 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel collegamento elettrico. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro guasti e malfunzionamenti. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicondut tore, start automatico/controllato, UB 115 V AC/24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

115 ... 115 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3 115V AC/24V DC 3 uscite NA 1 NC controllo arresto emergenza compatto