Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774314
Cod. Produttore
774314
Cod. EAN
4046548011654

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X3 garantisce affidabilità e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite integrati
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto da 45 mm
  • Start automatico o controllato per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro dell’arresto di emergenza
  • Riduzione dei rischi grazie a uscite multiple (3 NO, 1 NC, 1 semiconduttore)
  • Efficienza energetica con alimentazione 110 V AC/24 V DC
PNOZ X3 è un dispositivo di sicurezza elettrica caratterizzato da una configurazione versatile con 3 contatti normalmente aperti, 1 contatto normalmente chiuso e 1 uscita PNP. Funziona con tensioni di controllo di 110 AC e 24 DC, garantendo affidabilità e protezione nelle applicazioni industriali. Questo componente è progettato per assicurare un collegamento elettrico sicuro e stabile, ideale per sistemi di automazione che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel controllo. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all’integrazione in impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicondut tore, start automatico/controllato, UB 110 V AC/24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

110 ... 110 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3 110V AC/24V DC 3 NO 1 NC 1 semiconduttore arresto emergenza compatto