Prodotti /

Cod. Rexel
7P774321
Cod. Produttore
774321
Cod. EAN
4046548011609

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza PNOZ X3.1 ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Configurazione semplice con cablaggio mono o bicanale
  • Risparmio di tempo grazie all’avvio automatico o controllato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con controllo di arresto di emergenza e circuiti di retroazione
  • Compatibilità con alimentazioni 230 V AC e 24 V DC
  • Affidabilità garantita da uscite multiple (3 NA, 1 NC, 1 PNP)
Il dispositivo PNOZ X3.1 è un relè di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Alimentato a 230V AC o 24V DC, offre una configurazione con 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP, garantendo versatilità nelle applicazioni di sicurezza. La sua struttura compatta e i collegamenti chiari facilitano l’installazione e l’integrazione in sistemi di automazione industriale, assicurando protezione e monitoraggio efficaci delle macchine e degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 1 SC, avvio automatico/controllato, UB= 230 V AC/24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, circuitodi retroazione, ripari mobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

230 ... 230 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X3.1 230V AC/24V DC 3NA+1NC+1PNP per controllo arresto emergenza industriale