Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777304
Cod. Produttore
777304
Cod. EAN
4046548009866

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X2.3P garantisce un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale flessibile
  • Morsetti a vite estraibili per rapido collegamento
  • Dimensioni compatte (22,5 mm) per risparmio di spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro dell’arresto di emergenza
  • Funzionamento con alimentazione 24 V AC/DC efficiente
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie a uscite multiple
Il PNOZ X2.3P è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo delle funzioni di sicurezza in impianti elettrici industriali. Funziona con alimentazione a 24V AC/DC e dispone di tre contatti normalmente aperti, garantendo un collegamento elettrico sicuro e stabile. La sua struttura modulare e il design compatto lo rendono ideale per l’integrazione in quadri elettrici con spazio limitato, assicurando al contempo elevate prestazioni di sicurezza. Questo componente è fondamentale per la protezione di macchinari e operatori, offrendo un controllo preciso e una facile installazione. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite:3 NO,start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.3P 24V AC/DC 3 uscite NO controllo emergenza ripari mobili