Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774306
Cod. Produttore
774306
Cod. EAN
4046548011708

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X2.1 ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite integrati
  • Installazione compatta con larghezza di soli 22,5 mm
  • Start manuale o automatico per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro di arresto di emergenza e ripari mobili
  • Funzionamento efficiente con alimentazione 24 V AC/DC
  • Affidabilità elevata per la sicurezza degli impianti
Modulo di sicurezza PNOZ X2.1 con alimentazione a 24 V AC/DC, dotato di due contatti normalmente aperti (2NA). Progettato per l'integrazione in sistemi di controllo elettrico, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il design compatto facilita l'installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. I contatti di uscita permettono il controllo di circuiti ausiliari, assicurando una gestione efficace delle funzioni di sicurezza. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio e la protezione di macchinari, contribuendo alla prevenzione di situazioni di rischio e al mantenimento degli standard normativi. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vitein tegrati, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.1 24 V AC/DC 2 uscite NO cablaggio mono/bicanale arresto emergenza ripari mobili larghezza 22,5 mm