Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774749
Cod. Produttore
774749
Cod. EAN
4046548010275

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X10.1 con funzioni avanzate per garantire affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite integrati
  • Risparmio di tempo con cablaggio mono/bicanale
  • Dimensioni compatte (90 mm) per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro degli arresti di emergenza e dei ripari mobili
  • Avvio automatico con test di avviamento per maggiore affidabilità
  • Alimentazione a 24 V DC per efficienza energetica
Rilevatore di sicurezza PNOZ X10.1 dotato di 6 LED di segnalazione per monitoraggio visivo dello stato operativo. Alimentazione a 24 V DC con configurazione di contatti composta da 6 contatti normalmente aperti e 4 contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire elevata affidabilità nei sistemi di sicurezza elettrica industriale, facilita l’esecuzione del collegamento elettrico grazie alla disposizione chiara e funzionale dei terminali. Il dispositivo si distingue per la compattezza e la semplicità di installazione, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la protezione di macchinari e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 6 NO, 4NC, start manuale/automatico/controllato e start automatico con test di avviamento, UB 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsetti a viteintegra ti, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X10.1 6NO+4NC 24V DC cablaggio mono/bicanale arresto emergenza ripari mobili compatto