Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750107
Cod. Produttore
750107
Cod. EAN
4046548025644

Informazioni di prodotto

PNOZ S7 24DC 4NA+1NC offre soluzioni affidabili per il monitoraggio di circuiti di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite estraibili
  • Modulo compatto con larghezza di soli 17,5 mm
  • Risparmio di tempo nella configurazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per la sicurezza degli impianti
  • Compatibilità con sistemi di controllo dedicati
  • Efficienza energetica garantita da alimentazione a 24 V DC
Il PNOZ S7 24DC è un dispositivo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Dotato di 4 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), garantisce una gestione precisa delle funzioni di sicurezza. Alimentato a 24 V DC, assicura un collegamento elettrico stabile e sicuro, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di protezione. La sua struttura robusta e il design modulare facilitano l’installazione e l’integrazione nei sistemi di automazione, offrendo una soluzione efficiente per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghe zza: 17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deic ontatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

17,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

PNOZ S7 modulo espansione contatti 4 NO 1 NC 24V DC sicurezza industriale