Prodotti /

Cod. Rexel
7P750135
Cod. Produttore
750135
Cod. EAN
4046548025590

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza PNOZsigma garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con rilevamento cortocircuito
  • Morsetti a vite “plug-in” per un montaggio semplice
  • Avvio manuale o automatico per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro di arresto emergenza e dispositivi di protezione
  • Risparmio energetico grazie a uscite configurabili
  • Compatto, con larghezza di soli 22,5 mm per ottimizzare lo spazio
Il dispositivo PNOZ S5 è un relè di sicurezza compatto e versatile, progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici con tensione di alimentazione da 48 a 240 V AC/DC. Dotato di due contatti normalmente aperti, due contatti normalmente aperti con funzione di monitoraggio e un contatto a impulso, garantisce elevate prestazioni di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e il design modulare permettono un’installazione semplice e un’integrazione efficiente nei quadri elettrici, assicurando protezione e controllo ottimali nei sistemi di automazione. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1S C, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arrestod i emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

4 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè di sicurezza PNOZsigma 48-240V AC/DC 2 contatti NA + 2 NA temporizzati controllo emergenza