Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751124
Cod. Produttore
751124
Cod. EAN
4046548054231

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZsigma progettato per semplificare l'installazione e garantire la massima affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio mono/bicanale con o senza rilevamento del cortocircuito
  • Morsetti a molla “plug-in” per un montaggio rapido e sicuro
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm, ideale per spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile di arresto di emergenza e ripari mobili
  • Conforme a standard di sicurezza EN 50156-1 per impianti di combustione
  • Riduzione dei rischi e maggiore sicurezza operativa
Il dispositivo PNOZ S4.1 C 24DC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di macchine industriali. Funziona a 24 V DC e dispone di 3 contatti normalmente aperti (NA), 1 normalmente chiuso (NC) e 1 uscita PNP, garantendo versatilità nelle applicazioni di automazione. La sua costruzione robusta e il design modulare facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nel monitoraggio delle funzioni di sicurezza. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1NC , 1 SC, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, impianti di combustione secondo EN5 0156-1.

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZsigma 24V DC 3 NA 1 NC arresto emergenza ripari mobili impianti combustione EN 50156-1 compatto 22,5 mm morsetti a molla plug-in