Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750330
Cod. Produttore
750330
Cod. EAN
4046548062397

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZsigma garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio compatto con larghezza di soli 45 mm
  • Morsetti a vite estraibili per cablaggio rapido
  • Funzionamento intuitivo con display push & turn

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso di motore fermo, velocità e posizione
  • Risparmio energetico grazie al monitoraggio efficiente
  • Affidabilità elevata con uscite multiple 2NO, 2NC
PNOZ S30 è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici con tensioni da 24 a 240 VAC/DC. Questo componente garantisce elevati standard di sicurezza e protezione nelle applicazioni industriali, assicurando un funzionamento stabile e preciso. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, contribuendo a prevenire guasti e incidenti grazie alla sua tecnologia avanzata. Ideale per chi cerca soluzioni di automazione sicure e performanti. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: encoder incrementale, sensore di prossimità, uscite: 2NO, 2 NC, UB: 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, controllo di motore fermo, velocità, intervallo di velocità, posizione, direzione, tensione analogica(traccia S), funzionamento display push & turn, morsetti a vite estraibili,espansione con il modulo contatti PNOZsigma.

larghezza

45 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

Produttore

Modulo sicurezza PNOZsigma 2NO 2NC 24-240VAC/DC controllo motore fermo velocità posizione