Prodotti /

Cod. Rexel
7P751101
Cod. Produttore
751101
Cod. EAN
4046548025576

Informazioni di prodotto

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: Cablaggio a 1canal e , start manuale/automatico,uscite: 2 NO, 1 semiconduttore UB 24 V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’arres to di emergenza, ripari mobili.

larghezza

12,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V