Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774060
Cod. Produttore
774060
Cod. EAN
4046548012293

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza PNOZ 16 con cablaggio mono/bicanale per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio compatto con larghezza di soli 45 mm
  • Morsetti a vite integrati per un cablaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con diversi tipi di ingressi e uscite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo affidabile di arresto di emergenza
  • Protezione tramite rilevamento cortocircuito e circuiti di retroazione
  • Riduzione dei rischi grazie a tappeti e ripa mobili di sicurezza
Il dispositivo PNOZ 16 è un relè di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Funziona con tensioni di alimentazione 24 AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti per il controllo sicuro di circuiti di sicurezza. La sua struttura robusta e il design modulare lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici, garantendo protezione e affidabilità nelle applicazioni industriali. Grazie alla semplicità di collegamento e alla compatibilità con sistemi di automazione, questo relè assicura un elevato livello di sicurezza funzionale. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, UB = 24 V AC/DC,L arghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,ripa ri mobili, tappeti di sicurezza (in base a principio di corto circuito), circuitodi retroazione.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ 16 cablaggio mono/bicanale 2 uscite 24V AC/DC controllo arresto emergenza