Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA068199R1
Cod. Produttore
1SDA068199R1
Cod. EAN
8015644696306

Informazioni di prodotto

XT4 P FP 4p HR

Documentazione tecnica

L'interruttore modulare AB1SDA068199R1 è un componente elettrico progettato per l'installazione come parte fissa di un interruttore rimovibile della serie SACE Tmax XT, con esecuzione da incasso. È dotato di 4 poli e utilizza un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione solida e sicura. Questo dispositivo è compatibile con cavi o barre isolate, come indicato nelle istruzioni di installazione, e necessita di prove di tipo specifiche sull'installazione per assicurare la corretta funzionalità e sicurezza. Le dimensioni e le modalità di fissaggio sono standardizzate, con fissaggio a 70 mm, e il prodotto è parte degli accessori per Tmax XT. La struttura è studiata per un montaggio preciso e affidabile, con terminali predisposti per un serraggio ottimale mediante viti M4. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione, risultando un componente essenziale per sistemi di distribuzione elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT4

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Plug-in fisso 4 poli orizzontale Tmax XT4 impianti elettrici