›

PLL AN200 280KVAR 550V-140KVAR 400V

SAR
Cod. Rexel SRL140414RS
Cod. Produttore L140414RS

Informazioni principali

  • Capacità: 280 KVAR a 550 V
  • Capacità: 140 KVAR a 400 V
  • Applicazione: Compensazione potenza
  • Tensione nominale: 550 V / 400 V
  • Efficienza: Alta stabilità e efficienza
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Affidabilità: Robusto e sicuro
  • Serie: PLL AN200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il condensatore PLL AN200 offre una capacità di 280 KVAR a 550 V e 140 KVAR a 400 V, garantendo elevate prestazioni per applicazioni elettriche. Progettato per supportare sistemi di compensazione di potenza reattiva, assicura stabilità e efficienza nella gestione dell'energia. Questo componente è ideale per migliorare la qualità dell'alimentazione elettrica, riducendo le perdite e ottimizzando il funzionamento degli impianti. La sua affidabilità e robustezza lo rendono una scelta sicura per installazioni industriali e commerciali.
PLL AN200 280KVAR 550V-140KVAR 400V