›

PLL AN100 360KVAR 550V-180KVAR 400V

SAR
Cod. Rexel SRY140418RS
Cod. Produttore Y140418RS

Informazioni principali

  • Capacità: 360 KVAR a 550 V
  • Capacità: 180 KVAR a 400 V
  • Tipo: Condensatore PLL AN100
  • Applicazione: Compensazione reattiva
  • Uso: Impianti industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Miglioramento fattore potenza
  • Serie: AN100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Condensatore PLL AN100 con capacità di 360 KVAR a 550 V e 180 KVAR a 400 V, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo componente è ideale per il miglioramento del fattore di potenza e la compensazione reattiva in impianti industriali, garantendo efficienza e affidabilità nelle reti elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e durature in condizioni operative gravose.
PLL AN100 360KVAR 550V-180KVAR 400V