Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU601844
Cod. Produttore
601844

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2,2 kW
  • Uscita aria: 4 vie
  • Tipo unità: Interna climatizzazione
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Controllo: Temperatura preciso
  • Serie: PLFY-P20VFM
PLFY-P20VFM-E1R1.TH è un'unità interna caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni di climatizzazione residenziale e commerciale. Con una potenza di 2,2 kW e configurazione a 4 vie, garantisce un'efficiente distribuzione dell'aria per un comfort ottimale. Questo modello è progettato per offrire prestazioni affidabili e un funzionamento silenzioso, rendendolo una soluzione versatile per il controllo della temperatura negli ambienti interni. Descrizione del produttore: PLFY-P20VFM-E1R1 è un'unità interna per sistemi di climatizzazione, progettata per garantire un'efficiente distribuzione dell'aria in ambienti residenziali o commerciali. Con una potenza di 2,2 kW, offre prestazioni affidabili e un controllo preciso della temperatura. Il design compatto e le quattro vie di uscita dell'aria assicurano una diffusione uniforme, migliorando il comfort ambientale. Questo componente è ideale per l'integrazione in impianti di climatizzazione moderni, garantendo efficienza energetica e funzionalità avanzate.

Produttore

Unità interna climatizzazione 2,2kW 4 vie residenziale/commerciale