Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU601843
Cod. Produttore
601843

Informazioni di prodotto

  • Capacità raffreddamento: 1,7 kW
  • Uscite aria: 4 vie
  • Tipo unità: Interna climatizzazione
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: PLFY-P15VFM-E1R1.TH
  • Flusso aria: Regolabile
Unità interna climatizzatore modello PLFY-P15VFM-E1R1.TH con controllo UI, dotata di 4 vie di distribuzione aria e capacità di raffreddamento di 1,7 kW. Progettata per garantire comfort ambientale efficiente e silenzioso, si integra facilmente in impianti di climatizzazione residenziali e commerciali. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento affidabile e un controllo preciso della temperatura. Descrizione del produttore: Unità interna per climatizzazione con capacità di raffreddamento di 1,7 kW, progettata per garantire un'efficiente distribuzione dell'aria in ambienti residenziali o commerciali. Dotata di quattro vie di uscita dell'aria, assicura un comfort ottimale attraverso un flusso d'aria regolabile. Il modello PLFY-P15VFM-E1R1.TH è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'integrazione in impianti di climatizzazione moderni. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Unità interna climatizzazione PLFY-P15VFM-E1R1.TH 1,7kW 4 vie aria