› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

PLC sicurezza PLUTO S46 V2 46 I/O compatto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020070R18
Cod. Produttore 2TLA020070R1800
Cod. EAN 7320500410622

Informazioni principali

  • Ingresso failsafe: 24
  • Uscite failsafe: 16
  • Relè failsafe: 4 uscite
  • Transistor failsafe: 2 uscite
  • Programmazione: Pluto Manager
  • Applicazioni: sicurezza macchine
  • Serie: Pluto
  • Compatto e potente: safety PLC

Descrizione del prodotto

PLUTO S46 V2 è un PLC di sicurezza compatto e programmabile, progettato per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale e non sono ammesse perdite di funzione di sicurezza dovute a guasti nel sistema di controllo. Dotato di due microprocessori indipendenti che eseguono e confrontano separatamente il programma di sicurezza, garantisce un elevato livello di integrità e affidabilità. Il dispositivo supporta fino a 256 timer e dispone di 4 uscite relè per il comando sicuro. Alimentato a tensione continua (DC) a 24V, PLUTO S46 V2 è conforme a rigorosi standard di sicurezza funzionale come EN 954-1 Categoria 4, SIL 3 secondo IEC 61508 e EN 13849-1 Categoria 4 e Performance Level e, assicurando così la massima protezione in applicazioni industriali critiche. L’installazione è semplice grazie al montaggio su guida DIN e ai blocchi di connessione rimovibili, che facilitano la manutenzione senza dover scollegare i singoli fili. PLUTO S46 V2 è ideale per il controllo di sistemi di sicurezza in ambienti industriali, fornendo un’elevata flessibilità e affidabilità per la protezione di persone e macchinari. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC. Totally 46 I/O: 24 failsafe inputs + 16 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 4 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs. (Without Pluto safety bus)

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

40

numero di uscite digitali

22

numero di ingressi analogici

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

4

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

PLC sicurezza PLUTO S46 V2 46 I/O compatto industriale