›

PLC sicurezza Pluto S20 V2 20 I/O compatto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020070R47
Cod. Produttore 2TLA020070R4700
Cod. EAN 7320500410554

Informazioni principali

  • Serie: Pluto
  • 20 I/O totali: 8 ingressi failsafe
  • 8 uscite non-failsafe/failsafe
  • 2 uscite relè failsafe
  • 2 uscite transistor failsafe
  • Versione hardware V2
  • Programmazione con Pluto Manager
  • Adatto a sicurezza macchine

Descrizione del prodotto

PLC di sicurezza compatto PLUTO S20 V2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche di controllo sicuro. Dotato di due uscite relè per il comando affidabile di dispositivi di sicurezza, supporta fino a 256 timer programmabili per una gestione precisa delle funzioni temporizzate. Alimentato a tensione continua (DC) a 24V, garantisce un consumo energetico contenuto e protezione interna contro sovracorrenti. Il dispositivo integra due microprocessori che eseguono programmi indipendenti e si monitorano reciprocamente per assicurare l'integrità dei dati e la corretta esecuzione delle funzioni di sicurezza, secondo gli standard internazionali di sicurezza funzionale (SIL3, Categoria 4, PL e). L’installazione avviene su guida DIN con connessioni a vite e il sistema è progettato per un facile scambio senza scollegare i cablaggi. Il PLUTO S20 V2 è conforme alle direttive europee sulla sicurezza delle macchine, offrendo affidabilità e flessibilità per applicazioni industriali che richiedono elevati livelli di sicurezza nel controllo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC. Totally 20 I/O: 8 failsafe inputs + 8 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 2 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs. (Without Pluto safety bus). NOTE: Version 2 hardware/processor.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

2

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

PLC sicurezza Pluto S20 V2 20 I/O compatto industriale