›

PLC sicurezza compatto Pluto A20-V2 20 I/O per controllo industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020070R45
Cod. Produttore 2TLA020070R4500
Cod. EAN 7320500410530

Informazioni principali

  • Ingresso failsafe: 8
  • Uscita failsafe/relais: 2
  • Uscita transistor failsafe: 2
  • Uscite non failsafe: 8
  • Monitoraggio corrente: Q16 e Q17
  • Programmazione: Pluto Manager
  • Versione hardware: 2
  • Serie: Pluto

Descrizione del prodotto

PLC di sicurezza compatto PLUTO A20-V2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo utilizza una doppia CPU per garantire ridondanza e monitoraggio continuo delle funzioni di sicurezza, assicurando che ogni input e output sia verificato da entrambi i processori per evitare guasti critici. Alimentato a 24V DC, offre 2 uscite relè e uscite transistor, con un massimo di 256 timer programmabili. I terminali di ingresso e uscita sono configurabili come ingressi sicuri, uscite sicure o uscite non sicure, permettendo una grande flessibilità nell’integrazione con sensori e attuatori. Il modulo supporta protocolli bus CAN per la comunicazione tra unità, mantenendo il livello di sicurezza anche in configurazioni distribuite. Conforme agli standard di sicurezza EN 954-1 Cat.4, IEC 61508 SIL3, EN 13849-1 Cat.4 PL e, garantisce protezione avanzata in applicazioni industriali, macchinari e impianti complessi. Il design compatto con montaggio su guida DIN e i connettori rimovibili facilitano l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC with Pluto safety bus. Totally 20 I/O: 8 failsafe inputs + 8 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 2 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs. Current monitoring on Q16 + Q17. NOTE: Version 2 hardware/processor.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Compatto

altezza

84 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

16

numero di uscite digitali

12

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

128 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

Adatto per montaggio su guida portante

numero di uscite relè

2

numero max. di timer

256

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pluto

PLC sicurezza compatto Pluto A20-V2 20 I/O per controllo industriale