Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2121L1
Cod. Produttore
XCMD2121L1
Cod. EAN
3389118046306

Informazioni di prodotto

Plastic Leva rit.molla termo-1NC+1NO-1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sei pronto per una nuova esperienza di stile con il **TEXCMD2121L1**? Realizzato in un materiale di alta qualità, questo capo è disponibile in una gamma di colori vibranti che si adattano perfettamente a ogni occasione. Con il suo design unico e confortevole, questo capo ti farà sentire sicuro e alla moda in ogni momento. Scopri adesso il perfetto connubio tra qualità e stile!

altezza del sensore

50 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

metallo

apertura forzata

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

lunghezza del sensore

16 mm

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

PLASTIC LEVA RIT.MOLLA TERMO-1NC+1N