›

PLASTIC COIL KW5 NR

Cod. Rexel RR61600040
Cod. Produttore 61600040
Cod. EAN 4044773248128

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Isolamento cavi
  • Durabilità: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Versatile e affidabile
  • Protezione: Gestione sicura cavi
  • Serie: KW 5 NA
  • Settore: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KUNSTSTOFFWENDEL KW 5 NA è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato in robusto materiale plastico, offre durabilità e resistenza nel tempo. Questo avvolgimento in plastica è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace e una gestione sicura dei cavi. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo prestazioni affidabili e un'installazione semplice.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Temperatura d'esercizio

-50 ... 85 °C

PLASTIC COIL KW5 NR