› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera Zig Zag E27 4x46W Metallo Bianco Raggiante Illuminazione Interni

Cod. Rexel L17290
Cod. Produttore 7290
Cod. EAN 8033913241507

Informazioni principali

  • Potenza: 4x46W
  • Attacco lampada: E27
  • Tipo: Plafoniera
  • Serie: ZIG ZAG
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Metallo
  • Efficienza: Alta
  • Design: Moderno

Descrizione del prodotto

ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera Zig Zag E27 4x46W Metallo Bianco Raggiante Illuminazione Interni