› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera Zig Zag E27 4x46W Anodizzato Argento per Illuminazione Interni

Cod. Rexel L17291
Cod. Produttore 7291
Cod. EAN 8033913241514

Informazioni principali

  • Tipo: plafoniera ZIG ZAG
  • Attacco: E27
  • Potenza: 4x46W
  • Finitura: anodizzato argento
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: alta
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: versatile e design

Descrizione del prodotto

ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)ANOD.ARG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ZIG ZAG PLAF.E27 4X46W (M)ANOD.ARG.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera Zig Zag E27 4x46W Anodizzato Argento per Illuminazione Interni