Prodotti /

Cod. Rexel
A80201081A-840-
Cod. Produttore
0201081A-840-11
Cod. EAN
8054378409936

Informazioni di prodotto

THERMA IP69K 40W L=1200 ON/OFF
Lampada THERMA con protezione IP69K, potenza di 40W e lunghezza di 1200 mm, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per garantire resistenza e affidabilità anche in ambienti con elevate esigenze di igiene e pulizia, è idonea per l’installazione su superfici diverse. Include la lampada, assicurando una soluzione completa per applicazioni elettriche che richiedono illuminazione robusta e duratura. Descrizione del produttore: THERMA. La stagna per applicazioni tecniche. THERMA è la plafoniera per applicazioni tecniche con elevata resistenza alle escursioni termiche da +50° a -40°, adatta per aziende agricole, allevamenti, aree di lavorazione alimentare, celle frigorifere, autolavaggi. Grado IP69K. Il particolare design cilindrico è studiato per evitare che sulle superfici si accumuli polvere e sporco. THERMA ha un grado di protezione IP69K, può quindi essere facilmente pulita anche con getti d’acqua ad alta pressione (idropulitrici). Cablaggio rapido. Doppio connettore a pannello per cablaggio rapido per collegamento in cascata, grado di protezione IP68. Materiali. Corpo e schermo in PMMA opale resistente ad agenti aggressivi acidi o estremamente alcalini. Testate e ganci in acciaio inox. Valvola anticondensa e doppio pressacavo M20.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1210 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

6200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

50 ... 50 °C

Produttore

Plafoniera tecnica THERMA IP69K 40W 1200mm resistenza termica -40/+50°C ambienti umidi e industriali