Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC35018830G
Cod. Produttore
SURC35018830G2
Cod. EAN
4058075080010

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT
Descrizione del produttore: Plafoniera da superficie di forma circolare con potenza di 18 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e uniforme. Il grado di protezione IP44 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta sia per uso interno che in ambienti con umidità moderata. Progettata per offrire efficienza energetica e durata nel tempo, questa plafoniera combina funzionalità e design semplice, facilitando l'installazione su pareti o soffitti. Perfetta per illuminare spazi residenziali o commerciali con un'illuminazione confortevole e diffusa.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

1440 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

numero di poli

2

Serie

SURFACE_CIRCULAR_350

Produttore

PLAFONIERA SURFACE CIRCULAR 350 18W/3000K IP44