Prodotti /

Cod. Rexel
A80212002G-840-
Cod. Produttore
0212002G-840-11
Cod. EAN
8054378112331

Informazioni di prodotto

NOXIA PC 60W L=1590 ON/OFF-E
Lampada NOXIA PC da 60W con lunghezza di 1590 mm, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per un'installazione semplice e sicura su diverse superfici, questa lampada include la sorgente luminosa, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità, combina un design funzionale con prestazioni elevate. Descrizione del produttore: NOXIA. La stagna in acciaio INOX 304. Plafoniera stagna con corpo in acciaio INOX 304 (stampato e verniciato) e ganci di chiusura in acciaio inox. Disponibile con schermo in vetro temperato resistente agli shock termici o in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Caratteristiche di rilievo e applicazioni:. Corpo in acciaio INOX 304 e schermo in vetro temperato o policarbonato. Elevata resa illuminotecnica con efficienza fino a 150 lm/W. Adatta per laboratori chimici, allevamenti e ambienti con presenza di vapori acidi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

122 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8400 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

8400 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna NOXIA acciaio INOX 304 vetro temperato alta efficienza 150 lm/W ambienti corrosivi