Prodotti /

Cod. Rexel
A80201010G-840-
Cod. Produttore
0201010G-840-21
Cod. EAN
8054378355394

Informazioni di prodotto

NEFF IP66 65W L=1550 ON/OFF-E
La lampada NEFF IP66 da 65W con lunghezza di 1550 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti industriali e civili. Dotata di un grado di protezione IP66, è resistente a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne su diverse superfici. Il funzionamento ON/OFF semplice e la presenza della lampada inclusa assicurano praticità e immediatezza nell'uso. Questo prodotto combina robustezza e prestazioni elevate, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni affidabili per l'illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: NEFF. La Plafoniera Stagna robusta. La plafoniera stagna per applicazioni professionali! Anche a 6500K, per attività lavorative specifiche. NEFF è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. NEFF è Evoluta. Disponibile con Sensore di Movimento integrato e KIT di Emergenza (autonomia fino a 3 ore). Equipaggiata di serie con driver LED TRIDONIC “no flicker”, NEFF offre temperature colore da 4000K e 6500K per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata valorizzazione dei dettagli e un’alta qualità illuminotecnica. NEFF è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

104 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1560 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

65 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8450 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

8450 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna NEFF IP66 65W 1550mm LED no flicker sensore movimento emergenza