Prodotti /

Cod. Rexel
A80201008G-840-
Cod. Produttore
0201008G-840-21
Cod. EAN
8054378349799

Informazioni di prodotto

NEFF IP66 58W L=1550 ON/OFF-E
Lampada NEFF con grado di protezione IP66, ideale per installazioni in ambienti industriali e spazi con elevata presenza di polvere e umidità. Offre una potenza di 58W e una lunghezza di 1550 mm, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di interruttore ON/OFF integrato, è fornita con lampada inclusa, facilitando l'installazione su diverse superfici. Progettata per resistere a condizioni difficili, questa lampada è una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica e professionale. Descrizione del produttore: NEFF. La Plafoniera Stagna robusta. La plafoniera stagna per applicazioni professionali! Anche a 6500K, per attività lavorative specifiche. NEFF è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX. NEFF è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti. NEFF è Evoluta. Disponibile con Sensore di Movimento integrato e KIT di Emergenza (autonomia fino a 3 ore). Equipaggiata di serie con driver LED TRIDONIC “no flicker”, NEFF offre temperature colore da 4000K e 6500K per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata valorizzazione dei dettagli e un’alta qualità illuminotecnica. NEFF è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

104 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1560 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

6600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna NEFF IP66 58W 1550mm con sensore movimento e kit emergenza per ambienti industriali e professionali