Prodotti /

Cod. Rexel
A80212001G-840-
Cod. Produttore
0212001G-840-11
Cod. EAN
8054378112317

Informazioni di prodotto

NOXIA PC 40W L=1290 ON/OFF-E
Lampada fluorescente compatta NOXIA PC da 40W con lunghezza di 1290 mm, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per un'installazione semplice e versatile su diverse superfici, questa lampada include la sorgente luminosa, garantendo una soluzione completa e immediata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e una luce di qualità costante. Descrizione del produttore: NOXIA. La stagna in acciaio INOX 304. Plafoniera stagna con corpo in acciaio INOX 304 (stampato e verniciato) e ganci di chiusura in acciaio inox. Disponibile con schermo in vetro temperato resistente agli shock termici o in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Caratteristiche di rilievo e applicazioni:. Corpo in acciaio INOX 304 e schermo in vetro temperato o policarbonato. Elevata resa illuminotecnica con efficienza fino a 150 lm/W. Adatta per laboratori chimici, allevamenti e ambienti con presenza di vapori acidi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

122 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

5600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera stagna acciaio INOX 304 40W 1290mm vetro temperato o policarbonato per ambienti industriali laboratori allevamenti