›

Plafoniera singola 40W bianca tecnologia DALI per ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel L18164
Cod. Produttore 8164
Cod. EAN 8033913276257

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tipo: Plafone 1 luce
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: DALI
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Controllo: Avanzato
  • Design: Essenziale
  • Serie: DIPHY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da plafone a luce singola con potenza di 40 watt, caratterizzata da un design essenziale e finitura bianca. Dotata di tecnologia DALI, consente un controllo avanzato dell’illuminazione per ambienti residenziali o commerciali. Ideale per chi cerca un prodotto elettrico affidabile e funzionale, garantendo un’illuminazione efficace e personalizzabile.
Plafoniera singola 40W bianca tecnologia DALI per ambienti residenziali e commerciali