› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera quadrata MY WHITE 10W 4000K luce neutra per uffici e negozi

Cod. Rexel L17807N
Cod. Produttore 7807N
Cod. EAN 8056534947290

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Design: quadrato moderno
  • Installazione: facile e veloce
  • Durata: materiali di alta qualità
  • Applicazioni: uffici, negozi, casa
  • Illuminazione: uniforme e senza sfarfallio
  • Serie: MY WHITE

Descrizione del prodotto

La plafoniera quadrata MY WHITE offre un'illuminazione di alta qualità grazie ai suoi 10W di potenza e una temperatura di colore di 4000K, perfetta per creare un'atmosfera luminosa e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera è progettata per garantire una lunga durata e una facile installazione. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uffici, negozi o spazi domestici. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza energetica e comfort visivo. Adatta a diverse applicazioni, la plafoniera è un elemento versatile che arricchisce ogni spazio con un tocco di stile e funzionalità. Descrizione del produttore: La plafoniera quadrata MY WHITE offre un'illuminazione di alta qualità grazie ai suoi 10W di potenza e una temperatura di colore di 4000K, perfetta per creare un'atmosfera luminosa e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa plafoniera è progettata per garantire una lunga durata e una facile installazione. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per uffici, negozi o spazi domestici. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza energetica e comfort visivo. Adatta a diverse applicazioni, la plafoniera è un elemento versatile che arricchisce ogni spazio con un tocco di stile e funzionalità.
Plafoniera quadrata MY WHITE 10W 4000K luce neutra per uffici e negozi