›

Plafoniera quadrata LED 16W bianca per illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel L17808
Cod. Produttore 7808
Cod. EAN 8056534754508

Informazioni principali

  • Potenza: 16W
  • Tensione: 230V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Quadrata
  • Temperatura colore: 4000K
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Serie: MY WHITE
  • Montaggio: Plafone

Descrizione del prodotto

MY WHITE PLAF.QUAD(M) 16W PNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MY WHITE PLAF.QUAD(M) 16W PNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera quadrata LED 16W bianca per illuminazione interna efficiente