› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LIRA 30W Nero IP65 Resistente Polvere e Acqua per Interni Esterni

Cod. Rexel L19325
Cod. Produttore 9325
Cod. EAN 8033913472512

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Interno ed esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno e raffinato
  • Applicazioni: Ingressi, verande
  • Serie: LIRA

Descrizione del prodotto

La plafoniera LIRA è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 30W e un design raffinato in nero, questa plafoniera è realizzata in materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. La sua classificazione IP65 la rende impermeabile e resistente alla polvere, rendendola perfetta per l'uso in spazi esposti alle intemperie. Grazie al suo design moderno e alle linee pulite, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La LIRA è ideale per illuminare aree come ingressi, verande e giardini, offrendo una luce calda e accogliente. Con la plafoniera LIRA, ogni spazio si trasforma in un ambiente luminoso e invitante, senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: La plafoniera LIRA è un'illuminazione elegante e funzionale, progettata per ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 30W e un design raffinato in nero, questa plafoniera è realizzata in materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza. La sua classificazione IP65 la rende impermeabile e resistente alla polvere, rendendola perfetta per l'uso in spazi esposti alle intemperie. Grazie al suo design moderno e alle linee pulite, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La LIRA è ideale per illuminare aree come ingressi, verande e giardini, offrendo una luce calda e accogliente. Con la plafoniera LIRA, ogni spazio si trasforma in un ambiente luminoso e invitante, senza compromettere lo stile.
Plafoniera LIRA 30W Nero IP65 Resistente Polvere e Acqua per Interni Esterni