Prodotti /

Cod. Rexel
NF050PE8C
Cod. Produttore
050PE8C
Cod. EAN
8052878049201

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 240V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Potenza: 8W
  • Tipo: Plafoniera elettrica
  • Uso: Interni residenziali
  • Luce: Uniforme e affidabile
  • Consumo: Basso
  • Serie: NF050PE8C
Descrizione del produttore: Plafoniera elettrica progettata per funzionare a 240V con frequenza di 50-60Hz, dotata di una potenza di 8W. Ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico in ambienti interni, garantisce una luce uniforme e affidabile. La sua struttura è pensata per un utilizzo semplice e duraturo, adatta a diverse applicazioni elettriche residenziali e commerciali.

Produttore

Plafoniera elettrica 8W 240V 50-60Hz per interni

€ 30,82 x 1 pz.
(pz.)