Prodotti /

Cod. Rexel
NF050PE13C
Cod. Produttore
050PE13C
Cod. EAN
8052878049126

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 240V
  • Potenza: 13W
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Tipo: Plafoniera elettrica
  • Consumo: basso
  • Design: compatto e versatile
  • Applicazione: illuminazione stabile
  • Serie: NF050PE13C
Descrizione del produttore: Plafoniera elettrica a 240V con potenza di 13W e frequenza di funzionamento tra 50 e 60Hz, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e a basso consumo energetico, combinando praticità e funzionalità in un design compatto e versatile.

Produttore

Plafoniera lineare fluorescente 13W 240V

€ 35,38 x 1 pz.
(pz.)