Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC40024830S
Cod. Produttore
SURC40024830SG2
Cod. EAN
4058075080096

Informazioni di prodotto

SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44 LEDV

Descrizione del produttore: Plafoniera LED con potenza di 24W e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Progettata con grado di protezione IP44, è resistente a spruzzi d'acqua e polvere, adatta per l'uso in spazi interni umidi come bagni o cucine. Il design circolare garantisce una distribuzione uniforme della luce, migliorando il comfort visivo. Questa plafoniera combina efficienza energetica e durata, rappresentando una soluzione affidabile per illuminare con stile e funzionalità.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

con segnalatore di movimento

con fotocellula

flusso luminoso effettivo

1920 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

numero di poli

2

Produttore

Plafoniera Ledvance SF Circular 400 24W/3000K S IP44