› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED tonda MY WHITE 16W 4000K luce neutra efficienza energetica

Cod. Rexel L17806N
Cod. Produttore 7806N
Cod. EAN 8056534947283

Informazioni principali

  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Forma: Plafoniera tonda
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: MY WHITE
  • Applicazioni: Versatili
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

MY WHITE PLAF.TONDA(M) 16W PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MY WHITE PLAF.TONDA(M) 16W PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED tonda MY WHITE 16W 4000K luce neutra efficienza energetica