› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED TARA R diametro 300mm 25W bianco rotonda per interni

Cod. Rexel L18334
Cod. Produttore 8334
Cod. EAN 8056534959804

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Diametro plafoniera: 300 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: TARA R
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TARA R PLAF.D300 25W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TARA R PLAF.D300 25W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED TARA R diametro 300mm 25W bianco rotonda per interni