› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED TARA R 50W diametro 500mm bianco Ragg illuminazione efficiente

Cod. Rexel L18340
Cod. Produttore 8340
Cod. EAN 8056534959828

Informazioni principali

  • Potenza: 46W
  • Diametro plafoniera: 500 mm
  • Colore: Bianco
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Applicazione: Illuminazione interna
  • Design: Versatile e moderno

Descrizione del prodotto

TARA R PLAF.D500 50W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TARA R PLAF.D500 50W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED TARA R 50W diametro 500mm bianco Ragg illuminazione efficiente