› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED TARA Q 50W 500x500mm Bianco Raggio Linea Light Group

Cod. Rexel L18331
Cod. Produttore 8331
Cod. EAN 8056534959798

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Dimensioni: 500x500 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Plafoniera
  • Tecnologia: LED
  • Serie: TARA Q
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TARA Q PLAF.D500X500 50W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TARA Q PLAF.D500X500 50W B.CO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED TARA Q 50W 500x500mm Bianco Raggio Linea Light Group